週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


金型用カプラー プラグ (オネジ取付用)

金型用カプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ 金型用カプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ 金型用カプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ 金型用カプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ 金型用カプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ
(2件のレビュー)

取り付け形状オネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 耐圧力(MPa)1.5 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
相手側取付サイズ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34892146 KC-01PF 14(HEX) 28 15 6 R1/8 Rc1/8
229
252 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34892155 KC-02PF 17(HEX) 30.5 15 6 R1/4 Rc1/4
229
252 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34892164 KC-03PF 21(HEX) 32 15 6 R3/8 Rc3/8
239
263 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2018-05-30
用途:
工作

値段、品質、素晴らしいとおもいます。
同じデザインでステンレス製のものを作ってくださるとありがたい。1/8で。

対象商品:
34892146
2017-08-04
用途:
空圧機器の接続
製造業

安価で基本的な性能・機能は不満の無いレベルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05