週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)

金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ
(15件のレビュー)

取り付け形状メネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 耐圧力(MPa)1.5 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
相手側取付サイズ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34892173 KC-01PM 12(HEX) 31 31 5.5 Rc1/8 R1/8
229
252 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34892182 KC-02PM 14(HEX) 34 34 6 Rc1/4 R1/4
229
252 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34892191 KC-03PM 17(HEX) 35 35 6 Rc3/8 R3/8
239
263 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途:
金型冷却用カプラー
ピーエムユー株式会社 様

カプラー(オス、メス)の外形が大きく取りつかないものも多く
外径の小さいものはないか

対象商品:
34892173
2023-09-19
用途:
金型の冷却
製造業

金型の段取り替え等の作業の時間短縮に大いに役立っています。

対象商品:
34892182
2018-12-11
用途:
金型冷却用

問題なく使えています。
L字型のものもラインナップされるとうれしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
34892173
2019-07-23
用途:
金型冷却用
製造業

プライベートブランドでも問題なく使用できています。
安価なのでリピート購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
34892173
2018-03-26
用途:
工作

品質安定していて、信頼おけます。
ロット間のばらつきはないと思います。

対象商品:
34892182
2016-11-26
用途:
金型の冷却回路のジョイント

若干バラつきは有るようですが、問題の無い範囲です。満足しています。

対象商品:
34892173
2016-08-17
用途:
金型の温調用でホース接続に使用。金型交換に作業ロスの低減に効果あり。
田中モールド 様 (製造業)

部品のばらつきか仕入時期による嵌合の甘さがでる。水漏れや、
オスメスの交換時にはまらないものが出ている。精度UPが
必要。安さの以前に精度UPをお願いしたい。

1人が参考にしています
対象商品:
34892182
2017-03-26
用途:
プラスチック成形の金型に。
ユーイング製作所 様

特に問題無し。
またモノタロウで購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05