週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ
(10件のレビュー)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。

用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状オネジ取付用 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(Oリング)フッ素ゴム 接続形状ソケット/オネジ(M) 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。プラグは品番TS-○P~のものをご使用ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法Dmax(Φmm)
寸法d(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47307312 TS-1SF-SUS 18 14(HEX) 25 5 Rc 1/8 7.5
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
47307321 TS-2SF-SUS 24 19(HEX) 32 7 Rc 1/4 7.5
2,298
2,528 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
47307337 TS-3SF-SUS 28 23(HEX) 35 12 Rc 3/8 7.5
3,098
3,408 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
47307346 TS-4SF-SUS 35 29(HEX) 42 13 Rc 1/2 7.5
4,498
4,948 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
47307355 TS-6SF-SUS 45 35(HEX) 50 19 Rc 3/4 4.5
7,298
8,028 (税込)
欠品中

1年間返品保証
47307364 TS-8SF-SUS 58 46(HEX) 59 26 Rc 1 4.5
12,980
14,278 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
47307337
2022-08-22
用途:
高圧洗浄機の継手
ダゼル株式会社 様

2度目の購入です。やすくて、他メーカーのものと、遜色ありません。

対象商品:
47307312
2019-11-05
用途:
製品のパーツとして。
有限会社サンワエクセル 様

少し滑りが悪いが、特に支障がなく、性能には満足でき、コストも抑えられた。

対象商品:
47307321
2020-01-27
用途:
部品
卸売・小売業

既存の高圧カプラと交換しましたが、すぐに固着し脱着がしづらくなりました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。
今後とも品質改善に努めて参ります。

対象商品:
47307337
2018-03-22
用途:
洗浄機の整備

他メーカーと比べても遜色なく使用でき、満足しています。

対象商品:
47307321
2018-07-29
用途:
エアマンからのノーマルエアの取り出し
ARITA FARM 様 (その他業種)

一般的なエアカプラ30PFとかに対しては小さくて入りません。
俗に言う二分のサイズのようです。

対象商品:
47307346
2018-02-14
用途:
ホースのジョイント
建設業・工事業

大変安くて発送も早く満足できました
まだ機会があればお願いします

対象商品:
47307337
2016-03-07
用途:
スチーム洗浄機用
サービス業

水まわりで使用するには、良いと思います。

対象商品:
47307337
2018-02-05
用途:
高圧洗浄時

2年前にも購入しましたが問題なく安心して使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05