ローリングプラグ メネジ取付用
(27件のレビュー)プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。
使用流体空気
ねじ径PT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
取り付け形状メネジ取付用
使用温度(℃)-20~80
内容量1個
注意
※指定の圧力以上での使用はしないで下さい。※用途以外での使用はしないで下さい。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 31101132
2025-12-19
- 用途:
- 現場作業
株式会社西村溶接 様
(建設業・工事業)
現場作業で狭いところでもジョイント部が自由に動くのでとても作業がしやすいので気に入ってます
- 対象商品:
- 31101132
2025-07-29
- 用途:
- 可動域を拡げたいエアツールに使用
車輌の下での作業や狭いところでの作業でホースの取り回しが大変な時に活躍します。
イライラしなくて済むのが一番です。
2025-03-30
- 用途:
- 空圧器具のカスタム
スーパーヘアー 切りっT 様
(サービス業)
安価になってたので購入。
この商品を装着するとホースの折れが多少なりとも負担がかからなくなるので良いです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31101132
2022-08-29
- 用途:
- エアーガンに使用
meron_fuku商会 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
コードの絡みつきをなくすというから、取り付けた。少し重くなったが、いいかも。
- 対象商品:
- 31101132
2021-10-16
- 用途:
- エアーツールにい取付けました。
製造業
テーピングが最初からされてるので即、取付できるのが有難い エアー漏れ等も無く良いのですが、やはり折れ角が少ないかな
- 対象商品:
- 31101132
2020-10-18
- 用途:
- エアーブリーダーのプラグ
有限会社鈴木 様
元々ついてるのは固定式でホースねじれると直すのが面倒なことと
(ホースが内径12㎜、外形16㎜の太いホースを使用しています)床に置いたときに
多少上下が効くのでブリーダー本体が安定しやすいので満足です。
- 対象商品:
- 31101132
2021-01-24
- 用途:
- エアーブロー
自動車・二輪車・自転車関連業
ホースのねじれ防止用に購入
動きもよくエアー漏れもなく
思い通りの商品でした
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31101132
2020-05-31
- 用途:
- フィニッシュネイラーの接続
電気・ガス・熱供給・水道業
フィニッシュの接続に使いました。
角度が変えられるので、手への負担が減ります。
エアホースの接続時には慣れが必要なので、どこか1ケ所止まる所があればさらに使いやすくなる。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05