サイクリング&ツーリング特集


ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)

ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)
(171件のレビュー)

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。
泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状水溶性 内容量1本(500mL)
注意
※ゴム部品、樹脂部品には使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38290147 90793-40073
2,150
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 171
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-18
用途:
自前のメンテナンス用
その他業種

安心のメーカ製です、最近の値上がりで、気楽に使える環境ではありませんが、汚れの落ちという面ではやはり上級品です。ここ一番のメンテ時にはこれでしょうね。

2026-06-11
用途:
手抜き作業に最適です

原付のキャブレター掃除のさいにキャブレターを分解せずエアクリーナー側から吹き込んでやれば良いので手抜き作業ができて楽ちんです。

2026-05-29
用途:
バイクのキャブオーバーホール
設計工房 Mu 様 (建設業・工事業)

一般のキャブクリーナーとは違い洗浄力が違い大変助かります。

対象商品:
38290147
2026-01-23
用途:
キャブ掃除
サービス業

カブAA01のキャブレターの掃除に、使いました。臭いがちょっとシミる感じですが、効果はかなり良いです。

対象商品:
38290147
2025-11-07
用途:
車のメンテナンス
アクス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回初めてこの商品を購入しましたが、泡で洗浄ができるので密着し凄く良いと思います。

2025-10-27
用途:
キャブレターの清掃

他の多くの方のレビューにも記されている通り、洗浄力の強さが抜群です。
状況次第で浸け置き用の液体タイプと使い分けています。

2025-04-16
用途:
汚れ落とし

バポライザーや真鍮製のタンクの汚れ除去に使用。通常のキャブクリーナーよりは強力で汚れもしっかり落ちます。

2025-01-21
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

いろいろキャブクリーナーを試しましたが、落ち方がいいです。戦場の際も越智がいいように思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。