タンク サビ取りクリーナー
(541件のレビュー)繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール
タイプ中性
希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)
危険物の類別非危険物
内容量1本(1L)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.2MB)
注意
※再使用を行うごとに作業処理時間・作業処理能力は低下します。※使用上の注意事項をよく確認の上使用して下さい。
■■容器の形状変更を予定しておりますのでご了承ください。
■■※内容量に変更はありません
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
商品レビュー
2026-05-14
- 用途:
- バイクのガソリンタンクの錆び取り
不動産業
10年近くガソリンを抜いていないタンクだったので、最初にFCR-062で劣化したガソリンの堆積物を溶かしてから、この錆び取りクリーナーを使いました。
結果として赤土のような色のタンクの中がきれいな金属の色に戻りました。
2人が参考にしています
2026-03-27
- 用途:
- バイクタンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業
真冬だったのでタンクまわりを湯で囲いながら作業しました。
錆が大変よく落ちました。化学反応のためには温度高めがキモですね!
錆取りというと『酸洗い』『リン酸系』という言葉になじみがあるのに対し本品は中性だったので半信半疑でしたがバッチリ錆が落ちていました。
1人が参考にしています
2026-08-16
- 用途:
- バイク修理
教育・研究機関
錆が気持ちよく取れました、安心して使用することができました。また利用します。
- 対象商品:
- 20095617
2026-06-03
- 用途:
- バイクのガソリンタンク、サビとり
製造業
サビとり能力はかなり強力だと思う。70度位の湯で希釈して毛布で巻いて1日放置したら、綺麗にサビが無くなった。熱湯と温度管理を間違わなければ、ほとんどのサビは落とせますね。
- 対象商品:
- 20095617
2026-03-01
- 用途:
- ガソリンタンク内の錆びとり
その他業種
エンジン溶接機のガソリンタンクが錆びていたので購入。規定通りにお湯で希釈しタンク内に投入しました。結果、錆も取れてリーズナブルなのでよい製品です。余った液は再利用でき実際に錆びたナットなどを余った液に浸けて利用したら普通に錆びが取れました。
1人が参考にしています
2026-05-31
- 用途:
- タンクさび取り
自動車・二輪車・自転車関連業
高価なものと比べると若干落ちるのに時間がかかると思いますが本体に負担をかけずさび取りが出来ました。取説にしたがって使用することで確実なさび取りとさび防止ができるいい商品です
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 再利用可能とのことですが、2回目以降の使用は常温で大丈夫でしょうか。80℃位までの再加熱が必要でしょうか。
- 回答:
- 再利用についてですが、加熱は必要ございません。
常温でご使用頂けます。(50℃ぐらいまでの温度でご使用下さい)
2024-09-02
- 質問:
- 廃液処理方法を教えてください。
- 回答:
- 本商品のご使用時に10~20倍のお湯で薄めて頂きますと約pH6の中性~弱酸性の製品になりますので、念の為さらに2~3倍に水で薄めて頂きますと一般排水と同様に廃棄が可能です。
2024-09-02
- 質問:
- こちらの商品は、軽油の燃料タンクでも使用できますか。
- 回答:
- 本商品は、軽油の燃料タンクにもご使用いただけます。
2024-09-02