工具の通販モノタロウ 宿泊業定番アイテム 照明 旭光電機工業 旭光電機工業の 空調・照明・電設資材 旭光電機工業の 照明 旭光電機工業の 電球 長寿命クリア電球 長寿命クリア電球 注文コード 17190312 17190328 注文コード 17190312 注文コード 17190312 注文コード 17190328 注文コード 17190328 注文コード 17190337 注文コード 17190337 注文コード 17190337 (4件のレビュー) 長寿命クリア電球。 従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。 口金E26 電球の種類クリア電球 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)2000 エコロジー商品長寿命 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LC100V40W/55LL LC100V60W/55LL LC100V100W/60LL 明るさ(W) 選択解除 4060100 外径(Φ)×全長(mm) 選択解除 55×9860×110 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 17190312 LC100V40W/55LL 40 55×98 ¥258 ¥249 ¥249 ¥274 (税込) 当日出荷 17190328 LC100V60W/55LL 60 55×98 ¥258 ¥249 ¥249 ¥274 (税込) 当日出荷 17190337 LC100V100W/60LL 100 60×110 ¥318 ¥309 ¥309 ¥340 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 照明 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パナソニック クリア電球 Panasonic(パナソニック) 税込¥472 ¥429 防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ サイン球 5W(Y) ELPA 税込¥219 ¥199 バスケットへ ミニボール球10W(Y) ELPA 税込¥439 ¥399 バスケットへ 電照用電球<みのり> Panasonic(パナソニック) 税込¥395 ¥359 バスケットへ 耐振電球 IDEC(和泉電気) 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ MG1500用USB-2mストレートケーブル IDEC(和泉電気) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ MG32/MG33用USB-4.5mストレートケーブル IDEC(和泉電気) 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ WR30シリーズ IDEC(和泉電気) 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ レフ電球 IDEC(和泉電気) 税込¥82,478~ ¥74,980~ ナツメ・小丸球 IDEC(和泉電気) 税込¥7,698~ ¥6,998~ 用途別電球 IDEC(和泉電気) 税込¥2,858~ ¥2,598~ パネル球 IDEC(和泉電気) 税込¥1,318~ ¥1,198~ バルーンカラー一般球40W 旭光電機工業 税込¥461~ ¥419~ (1) CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス 税込¥10,558~ ¥9,598~ ハロゲンランプ OSRAM(オスラム) 税込¥8,798~ ¥7,998~ エコクールハロゲン広角35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 高圧ナトリウム灯 安定器 岩崎電気 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ アイマルチハイエース メタルハライドランプ 岩崎電気 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ FECセラルクスエースEX 電柱共架用 セラミックメタルハイドランプ 岩崎電気 税込¥35,178 ¥31,980 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 4 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 17190328 2019-05-04 用途: 街灯 株式会社アドバンスパワー 様 庭の街灯を夜間使用しています。 長い時間毎日使用しているので、交換頻度があります。作りは見た目大丈夫そう。 実際に使用してからまた、投稿します。 参考になった 対象商品: 17190312 2018-12-25 用途: 工場照明 複数購入しておりますが、寿命にばらつきがあり、短いものは1ヶ月持ちませんでした。 参考になった 2人が参考にしています MonotaROからの回答 このたびは、誠に申し訳ございませんでした。 メーカーに申し伝え、改善を検討します。 宜しくお願いします。 対象商品: 17190328 2017-06-09 用途: オフィスの照明 自動車・二輪車・自転車関連業 以前購入して良かったのでリピーターです。今はLEDが主流ですが電球色の雰囲気は良いものです。 参考になった 対象商品: 17190328 2017-03-11 用途: 浴室の照明用に購入 スイッチ操作で直ぐに点灯する白熱球が気持ち良くて一番便利です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品