オフィス・在宅家具特集


電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント

電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム 電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム 電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム 電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム 電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム 電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム 電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム 電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム
(14件のレビュー)

たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。安全な2重被ふくケーブルを採用しています。(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。

コンセント個数7 スイッチなし 機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆 コンセント形状3P プラグ形状ストレートプラグ 定格15A・125V・1500Wまで ケーブル径(Φmm)約8.5 仕様【ノイズカット】× 付属品なし グレー 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コンセント【ロック】○ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20046845 T-Y3A-3720WH 2
4,750
3,098
3,408 (税込)
当日出荷
20046854 T-Y3A-3750WH 5
5,350
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-09
用途:
コンセントの追加
教育・研究機関

新しい機材を導入したため、コンセントの口数が足りなくなったので購入しました。
マグネット付きなので、見た目にもスッキリしました。
5口ほど使用していますが、ずり落ちてくることもなく、しっかりとしています。

2025-07-06
用途:
空調服のバッテリー充電使用
株式会社水野本社 様 (農・林・水産業)

帰宅するときにスイッチ一か所で切ることができるので、夜など過充電を避けることができるのでよかった。

対象商品:
20046845
2023-11-29
用途:
PC用のタップ取替え

マグネット付きなのでスチールデスクにくっついてくれるので便利です。
価格などは一般小売店とそう大差ないですが、机に座ってスペックや大きさなど色んな種類やメーカーの中から選べるのがネットショッピングの良いところですね。

対象商品:
20046845
2022-10-31
用途:
研究の機械の作動時
教育・研究機関

とてもシンプルでよかったです。
ありがとうございました。

対象商品:
20046845
2022-01-25
用途:
パソコン回り
運輸・通信業

7個口なので周辺機器の配線がすっきりまとまります。オス側が折れるようになっているので壁からの出っ張りも抑えられいい感じです。

対象商品:
20046845
2021-01-26
用途:
会議室
株式会社ダイゾー 様

沢山のコンセントがさせて、更に雷ガードまでついてパソコンが壊れなくててすみます。

対象商品:
20046845
2024-02-19
用途:
オフィスのPC等
有限会社アイケーエス 様 (製造業)

2月5日に注文して、3月28日まで届きませんと回答がありました。

対象商品:
20046854
2020-12-22
用途:
PC周りの配線
中村株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

7タップあるので余裕があります。マグネット式になっているので机の横にも取り付けられます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07