オフィス・在宅家具特集


LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム
(18件のレビュー)

CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

芯数8芯 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 内容量1本
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード ケーブル外径(Φmm) コネクタ 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02065918 LD-CTN/BU1 Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 約1※コネクター含まず - ブルー - ストレート結線 -
670
619
681 (税込)
当日出荷
02065927 LD-CTN/BU2 Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 約2※コネクター含まず - ブルー - ストレート結線 -
790
709
780 (税込)
欠品中
02065936 LD-CTN/BU3 Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 約3※コネクター含まず - ブルー - ストレート結線 -
840
709
780 (税込)
当日出荷
02065945 LD-CTN/BU5 Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 約5※コネクター含まず - ブルー - ストレート結線 -
1,170
809
890 (税込)
当日出荷
02065963 LD-CTN/BU10 Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 約10※コネクター含まず - ブルー - ストレート結線 -
2,170
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
02065972 LD-CTN/BU15 Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 約15※コネクター含まず - ブルー - ストレート結線 -
2,680
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
02065988 LD-CTN/BU20 Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 約20※コネクター含まず - ブルー - ストレート結線 ヨリ線(24AWG)
3,590
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
02065997 LD-CTN/BU30 Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 約30※コネクター含まず - ブルー - ストレート結線 ヨリ線(24AWG)
4,710
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02065972
2021-10-28
用途:
LAN敷設

ごく一般的なLANケーブル。
撚線タイプなので、引き回しの柔軟さは良い。
CAT5e以上の高速化要求が無かったので、コレをチョイスした。

対象商品:
02065945
2022-01-21
用途:
現場より依頼
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

製図質の現場より依頼で購入問題なく使用できているようです

対象商品:
02065945
2020-12-19
用途:
カメラ制御
建設業・工事業

使用感はまずまずです。
柔らかい感じで感じいいんですが、ヨリがなかなかとれにくいかな?

対象商品:
02065963
2020-06-19
用途:
TVとの接続用
有限会社 新井合紙所 様

線がしっかりしていて、接続作業中によれずに、楽に接続できました。

対象商品:
02065963
2020-07-06
用途:
会社事務所内にて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品注文後直ぐに到着しました。問題なく使用できております。

対象商品:
02065936
2019-06-20
用途:
配線
BLENTEC株式会社 様 (製造業)

メーカー品なので全く問題ありません強度もしっかりしています

対象商品:
02066076
2018-08-02
用途:
社内の有線LAN敷設
北摂オーディオサービス 様

現在はCAT6が主流になっていますが社内はCAT5なのでこの規格で十分でした。ケーブルも撚りなど何ももんだなくまた接続部もしっかりしています。コスト的にも問題ありません

対象商品:
02066164
2018-08-08
用途:
自宅で使用
サービス業

価格の比較はしていませんが、特に不満はありません。
ブラックを購入しましたが、パソコン周りのケーブルの色が統一され格好良く気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07