放射温度計 レーザーポイント機能付
(22件のレビュー)レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)185×46×143
電源単4アルカリ電池2本
精度±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)連続使用14
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
温度計 の新着商品
商品レビュー
2025-05-03
- 用途:
- 茶工場温度管理
農・林・水産業
小型で、軽く重宝してます。
茶工場の温度管理に、目アスとして活躍してます。
2025-02-25
- 用途:
- 点検作業時について
建設業・工事業
とても使いやすいです。
コストパフォーマンスいいと思います。
ハンドルに滑り止めがあれば尚最高です。
- 対象商品:
- 68542451
2024-08-20
- 用途:
- 冷却水の温度管理や空調吹き出し口の温度計測
サービス業
猛暑日が続く昨今、冷房の効きを維持するために熱源管理に使用。棒温度計では計測に時間が掛かっていましたがこれで測れば即温度がわかり重宝しています。
高天井の吹き出し温度もレーザーポインタのおかげで焦点合わせが簡単です。
精度も高いと感じました。
- 対象商品:
- 68542451
2022-12-28
- 用途:
- プラスチックの曲げ/溶着加工
ヒートガンで加熱しても
勘頼りで失敗ばかりだったけど
これで温度を測るううにしたら
失敗無しになった。
それと本来の使い方じゃないけど
掌や足の裏を測ると
体調が分かるようになった。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 68542467
2023-03-30
- 用途:
- 機械(エンジン、ポンプ等)日々の点検
運輸・通信業
とても便利に使用しております。
機械場での使用ですのでどうしても油等の汚れが付くことがありますので
簡単にビニール等のカバーができればありがたいです。
- 対象商品:
- 68542451
2022-04-03
- 用途:
- 消防設備のメンテイナンス時に使用
有限会社太陽電気工業 様
(建設業・工事業)
結構精度が良いと思います。大変簡単操作で素早く測定できるが良い
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 68542451
2020-09-24
- 用途:
- エアコンの温度確認
教育・研究機関
外形が大きめで私には非常に扱いやすい温度計です。スイッチもオートだし、液晶もバックライトがついているので、さっと使えてさっとなおせます。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 68542451
2020-08-25
- 用途:
- 受電設備のメンテナンス。
デスティニーインターナショナル株式会社 様
レザーポインターが付きで操作が簡素化されてて、使い勝手がよい。
1人が参考にしています