日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品

エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品 モノタロウ エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品 モノタロウ
(165件のレビュー)

厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。
NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。
エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。
また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。
小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。
耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。
卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。
優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。
長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。
また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。
高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。

SAE5W-40 APISN/CF(相当) ベースオイルグループⅢ+PAO 成分石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤 容量(L)20 引火点(℃)200以上 密度(g/cm3)0.85 流動点(℃)-30.0以下 注入口外径:41.0mm、内径:39.0mm 危険等級 動粘度(mm2/s)89(40℃)、15(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(20L)
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.5MB)
注意
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
※火気厳禁
※二輪車には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70108307 -
15,980
17,578 (税込)
欠品中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 165
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途:
エンジンオイル(車、バイク)

バイクに使用してもクラッチ滑り等は現在発生していない(400ccシングルは3万キロ使用、1300ccマルチは6000キロ使用、共に3000キロで交換)
自動車は7万キロ使用、3000キロで交換して問題なく使用しています。 純正オイル 5W-30を2万キロほど使用したが、こちらのオイルに代えてから走行中のエンジン音は静かになった。

3人が参考にしています
2026-02-13
用途:
エンジンオイル(車、バイク)
NBS株式会社 様

車(2L_NA)とバイク(1.3L水冷、0.4L空冷)に通年使用(交換サイクルは半年または5000km以下)しています、車の方はどちらかというとシビアコンディションでの使用で、5年ほど使っていますが異音が出たり燃費が悪くなったりはありません。高負荷走行後はオイルがしっかり汚れています。
バイクはラフにアクセルを扱ってもクラッチの滑りは今のところありません、同じ粘土のオイルと比較しても、ノイズは変わらずです。 どちらかというとモノタロウのオイルの方が熱が入った後のギアの入りが良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
70108307
2026-03-17
用途:
オイル交換
鈴木運送株式会社 様

このオイルを使用するようになってからオイルパンからオイル漏れが発生。
修理工場でオイルパンを新品に交換して施工しなおしたがオイル漏れは止まらない。それだけ浸透性が高いという事か?
最近は高額になりすぎたので、以後純正オイルにします。

対象商品:
70108307
2025-11-24
用途:
メンテナンス
飲食業

アウディに長く使用しています。フィアットや軽自動車などにも使用しています。

2025-10-26
用途:
セルフオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

この値段で性能的にもコスパは良いと思います、軽自動車のターボ車に使用しましたが問題ない使用感だと思います

対象商品:
70108307
2025-12-09
用途:
メンテナンス
卸売・小売業

リピート購入を繰り返してましたが、その都度 値段がどんどんと上がりながら規格は SN/CF相当のまま。この値段ならほぼ同じ値段にてタイミングチェーン対策された新しい規格であるSP/CF規格のグループIII+エステルのオイルが国産ブランドから買えますから 敢えてこのオイルを購入する理由がなくなりました。リピートはないです。

10人が参考にしています
2025-01-25
用途:
スバルアウトバックに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは同社の0W-20を使ってましたが走行距離が8万キロを超えてのを機会にこの商品を使用しました、グループⅢベースにPAOを配合し高性能の割にコストが低いのは助かります。エンジン音も静かになった気がします。

4人が参考にしています
2025-01-10
用途:
車のオイル交換

車が2台あり1台はNA(0-20指定)、もう一台はターボ(5-30指定)です
このオイルはターボ車用に購入したのですが、NAのK6A(0-20指定)に使用してみましたが、冬場は粘度が固い感じです夏場は問題ないですが、通勤距離が近くエンジンが温まりきらずオイルが乳化してしまいます
ターボ指定の5-30を使っている時はオイルの乳化はなかったのですが、冬場は柔らかいオイルを使いたいと思います

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 9
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
全合成油でしょうか。
回答:
全合成油(化学合成油)です。
6人が参考にしています
2024-02-28
質問:
内容量違いの商品はありますか。
回答:
現時点では、内容量違いの取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2024-02-28
質問:
ディーゼルエンジンに使用可能でしょうか。
回答:
CF相当規格のディーゼルに使用可能です。
※DL-1やDH-2のディーゼル規格には対応しておりません。
2人が参考にしています
2024-02-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モノタロウエンジンオイルについてのご説明(動画あり)
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/monotaro_engineoil/
2人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2人が参考にしています
2022-07-28
すべてのFAQを表示する