エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付

エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。

用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 材質PVC イエロー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40~65℃ 内径(Φmm)6.35 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ) 内容量1巻
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用環境によりカプラが錆びてエア漏れ等に繋がる場合がございますので定期メンテナンスを行って下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25984151 -
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。