WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ

WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ モノタロウ WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ モノタロウ WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ モノタロウ WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ モノタロウ
(1件のレビュー)

●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付)
●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字
●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示
●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重/危険)
●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能
●電源をON/OFF切替可能

用途熱中症予防対策に 付属品ストラップ、取扱説明書 材質ABS樹脂 測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値) 電源1個(CR2032)※別売 最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH 本体寸法(mm)約55.5×52.7×13 音量オンオフ切り替え 温度測定範囲(℃)0.0~60.0 温度センサーサーミスター 湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ 湿度測定範囲(%)10.0~90.0 サンプリングオート測定:約30秒 表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度 使用環境温度(℃)0~50 温度測定精度±1.0℃(10~40℃)、±2.0℃(左記以外) 設置方式携帯ストラップ/自立置き/壁掛け/マグネット内蔵 湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外) 温度表示方式デジタル 使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと) 警報機能アラーム 内容量1台
取扱説明書: (1.3MB)
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
※用途以外に使用しないでください。
※本製品には電池が付属していないため、あらかじめ電池ご用意ください。
※本製品は、屋内および屋外の太陽照射のない場所で使用して下さい。
※太陽照射のある場 所や、周囲と異なる熱源の近くで使用すると正しい測定ができないため、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70352199 -
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-25
用途:
現場の温度管理

湿度付き、暑さ指数計付きの温度計は値段が高いのでこちらを購入しました。
手のひらサイズでとても小さいです。
ですが、役目をしっかりと果たしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。