化学防護服 4520
(41件のレビュー)経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
作業範囲
【推奨】
アスベスト(石綿)除去作業
【適切】
農薬散布作業、家畜扱い作業
【使用可能】
ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格
アスベスト(石綿)除去作業
【適切】
農薬散布作業、家畜扱い作業
【使用可能】
ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合
EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
色白
種別つなぎ
材質不織布/ポリプロピレン
規格JIS規格、EN規格
製法SMMMS
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
内容量1着
EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
注意
※袖口がニットタイプに変更になります。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
商品レビュー
2025-11-13
- 用途:
- アスベスト対策で着用しました
株式会社栄進建装 様
(建設業・工事業)
柔らかく着心地の良い素材で作業もしやすかったです。
1人が参考にしています
2025-02-13
- 用途:
- 塗装作業時
袖口の形状がゴム入りではなくニットタイプなのがいいです。
いつも注文していたモノタロウブランドの防護服(紺)が無かったので、たまたま、夏の暑い時期に、この商品を注文してみたら、
「汗が袖口から垂れ出てこないので、夏場はこれに変更してほしい」と従業員に言われました。
それ以降、真冬でもやっぱりこれが良いとのことで、こちらへ切り替えました。
是非モノタロウさんも袖口ニットタイプにしてもらいたいです。
- 対象商品:
- 37673824
2024-04-11
- 用途:
- 機械メンテナンス等
電気・ガス・熱供給・水道業
別の場所で普段購入していましたが、仕入れ値とまとめた数が手に入るのでその分の行動範囲の制限がなくなり助かっています。
- 対象商品:
- 37673833
2023-07-02
- 用途:
- 電気設備のメンテナンス
株式会社パテムエンジニアリング 様
(その他業種)
生地が薄くても内部に汚れ、水分が浸透しにくく、軽くて作業性もよく気に入りました。
継続的に購入・着用しようと思います。
- 対象商品:
- 37673824
2023-03-24
- 用途:
- アスベスト撤去レベル3作業
株式会社井島建築板金 様
(建設業・工事業)
今回はアスベスト含有コロニアル撤去 レベル3作業に使用しましたが破れに強く安心して作業できました。また、コストパフォーマンスに優れていると思います。
- 対象商品:
- 37673833
2021-08-03
- 用途:
- 保温材、断熱材解体施工時に使用します。
植松設備 様
(建設業・工事業)
1日に多い時は1人4着ほどを使い捨てで使用しますので、
お値打ちに購入できる事と購入枚数で割引してほしいです。