在庫限りセール


eco 工業扇 キャスター型 開放型

eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート) eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート) eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート)
(2件のレビュー)

消費電力を約51%低減
同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。

用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。 種別開放型 質量(kg)約5 風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127 定格電圧(V)単相100 羽根枚数4 モーター開放型 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)62/76 首振角度(°)約40(左右) 風量調整3段階切換 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 羽根寸法(cm)43.5 左右首振あり 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53035878 PE-435CN
オープン
6,498
アウトレット
7,148 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53035878
2025-07-14
用途:
整備工場にて扇風機として
運輸・通信業

今回、他営業所へ扇風機貸出に伴い、間近で使う様にとキャスター付の扇風機を購入しました。
数年前に購入した扇風機より威力が弱いのが気になりますが、使わせて頂いております。

対象商品:
53035878
2024-07-21
用途:
公民館での使用
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

公民館の集会場(100㎡)で使用。エアコンだけでは大勢の人が入ったとき利きが悪くまた、空気も停滞するため補助として使用しています。首振りもでき風量も十分で重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。