エスシーロック 難燃タイプ
(14件のレビュー)信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
ケーブルクランプ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 35055955
2026-03-25
- 用途:
- 配線
大富電機 様
型番の印字は、文字が小さい上にかすれていて判読出来ない。
御社の販売するスミチューブAもどうようである。
1人が参考にしています
2026-08-12
- 用途:
- 製品のパーツとして
製造業
いつもこちら購入し使用させて頂いています。助かります。
- 対象商品:
- 08559494
2024-03-13
- 用途:
- 農業機械のスイッチ操作LED表示のBOXとVCTF配線の引込部に使用
クマダシステム 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
軽くBOX,配線ともに密着が良く見た目もスッキリ。
- 対象商品:
- 09927373
2022-11-18
- 用途:
- 制御盤のケーブル配線に
星和電機製のものを長年使っていましたが
コロナ禍の影響でなかなか手に入らず
代替で違うものを使用していました。
今回数量限定でしたが手に入ってよかったです。
その他のサイズも手に入るとありがたいです。
- 対象商品:
- 08559503
2017-09-18
- 用途:
- ケーブル保護
大富電機 様
1ケからの販売で助かっています。以前は、他商社から箱単位でしか供給されず在庫となっていました。価格設定も良心的?ですが、1ケ1ケビニール袋などに入っているので・・・取り出すのは面倒です。1ケ以上注文時には1ケ1ケ包装しないで、価格を下げて欲しい。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04