在庫限りセール


磁気近接センサ

磁気近接センサ アサ電子工業 磁気近接センサ アサ電子工業 磁気近接センサ アサ電子工業 磁気近接センサ アサ電子工業 磁気近接センサ アサ電子工業 磁気近接センサ アサ電子工業 磁気近接センサ アサ電子工業 磁気近接センサ アサ電子工業
(2件のレビュー)

センサ形状角型 ヘッド形状 仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT 取付専用取付金具 保護構造IP65 材質(ケース)GF強化PBT(クロ) 電源電圧(V)DC5~24 応答時間5μsec 消費電流(mA)12MAX 出力電流(mA)15MAX 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 ) 使用周囲湿度(%RH)20~95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
付属品
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22206546 AH003 - 磁気検出方向:上向 磁気検出:上向き
オープン
1,298
アウトレット
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途:
車速センサー検出
その他業種

予備で購入しました、車速センサーの代用品で購入しました
後は耐久性が有れば問題ないです

対象商品:
22206546
2022-04-23
用途:
3Dプリンターの修理
製造業

3DプリンターのZ軸原点検出用の位置センサー修理に代用部品として使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07