交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
(12件のレビュー)
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)2.5
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)1
寸法A(mm)43
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
内容量1個
制御機器 の新着商品
商品レビュー
2026-05-18
- 用途:
- 制御盤製作
有限会社HEATEC 様
(建設業・工事業)
コンパクトで使いやすい。穴あけの時51φのノックアウトパンチで開けたらちょっと小さい。51Φのパンチに合うようしてほしい。
- 対象商品:
- 08560246
2023-01-30
- 用途:
- 試運転検査計器を試作しましたが満足するものができました。
ひむろ工房 様
(製造業)
さすがに三菱電機製 なに問題もなく けちの付け所が見つかりません。
- 対象商品:
- 08560237
2021-01-24
- 用途:
- 精米機のモーター監視
黒河農園 様
(農・林・水産業)
2.2kwモーターの負荷監視にはこのタイプが良いと思います。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 08560237
2018-10-14
- 用途:
- 無線機の電流計として
熊野古道探訪プロジェクト 様
(サービス業)
無線機の交信中の電流計として使用 自作でメーターボックスを制作無線機のサイドに取付て使用 充分満足している
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07