KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)
胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。
ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47413F
色胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン
質量(g)1090
種類伸縮式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルパススルー
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
内容量1個