曜日別特売
D-AKMJDWK【ワケあり】 KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽) 79844786

KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79844786
品番
D-AKMJDWK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,998¥7,998

胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。
ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。

用途
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47413F
色
胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン
質量(g)
1090
種類
伸縮式
フック口開き(mm)
(構造物側)60
バックル
パススルー
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1100~伸長時:1700
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする