在庫限りセール


逆バケット式 スチームトラップ

逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ 逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ 逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ 逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ 逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ
(1件のレビュー)

逆バケット式スチームトラップです。
独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。

用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。 材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプ逆バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82084348 TB8801020A【ワケあり】 ※理由あり(未使用・開封済み) 20 3/4 1.05
34,900
21,980
アウトレット
24,178 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39432233
2018-09-05
用途:
蒸気ドレントラップ不具合時
教育・研究機関

型番で検索した際、逆バケット式とバケット式の注文を間違えそうになったので、少し分かりやすくしていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。