在庫限りセール


フランジパッキン FF4635

フランジパッキン FF4635 ASK フランジパッキン FF4635 ASK フランジパッキン FF4635 ASK フランジパッキン FF4635 ASK フランジパッキン FF4635 ASK フランジパッキン FF4635 ASK フランジパッキン FF4635 ASK フランジパッキン FF4635 ASK

ガスケットペースト不要です。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
高圧下でも高いシール性を維持できます。
フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。

用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります) 特性耐熱性 厚さ(mm)2 材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート 種別フランジ用全面パッキン 種類外パッキン 使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250) 最高使用温度(℃)350 引張強度(MPa)17 圧縮率(%)6 復元率(%)63 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(B)
使用圧力
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57312185 FF4635-5K80A 80 785-0310 66 3 5k
オープン
559
アウトレット
615 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。