在庫限りセール


R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ

R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ アサダ R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ アサダ R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ アサダ R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ アサダ R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ アサダ

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。

仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造 使用温度範囲(℃)-28.8~82.2 ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山) 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5 対応冷媒種別R410A/R32
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
長さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11531251 Y21508【ワケあり】 1本 ※理由あり(未使用・未開封) 黄 244
¥9,750
¥5,998
アウトレット
¥6,598 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。