在庫限りセール


木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(28件のレビュー)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ 内容量1セット
注意
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※許容荷重はASF-1使用時の目安となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び
全長(mm)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
爪数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55784173 R-032W/033W Aニッケルサテン 100 103.5 - 2
1,260
689
アウトレット
758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55784155
2026-06-28
用途:
靴棚設置時
その他業種

靴棚を設置する際に利用しました。
ブラケットは結構存在感があるものなのでデザイン、色と良い物で気に入ってます。
もちろん棚を支える物として質の良い製品で満足しています。

2026-02-02
用途:
DIY
その他業種

安いのに高見えで大満足です。
ロックもしっかりかかり、他社製品に比べても安心感が違います。
最初からロイヤルにしておけばよかったです。

対象商品:
55784155
2025-06-08
用途:
建設業・工事業

高級かんがあり、丈夫です。取り付け作業も簡単。ただ、価格が高めです。

1人が参考にしています
対象商品:
55784155
2025-02-15
用途:
車庫の棚作り

簡単に設定出来、高さも簡単に変えられるので便利です。

対象商品:
55784137
2024-04-16
用途:
リフォーム
吉田工務店 様 (建設業・工事業)

とーーーーーーーーーーーーーーーーーーーってもよい

対象商品:
55784137
2023-11-17
用途:
玄関の物置棚として
その他業種

今まではA-33/32を使用していましたが、こちらの安い方を見つけたので試しに購入してみました。ロックは別に必要じゃないけど、こちらにして特に困ることもなさそうなのでこれからはこちらを選ぶことにしようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
55784112
2023-12-27
用途:
小さい棚
その他業種

サイズがいろいろ有って便利です。
ホームセンターに行って、サイズが無かったりして無駄に時間を使わなくて済む。

対象商品:
55784146
2023-11-29
用途:
自宅の棚作り
建設業・工事業

板をビスで固定するだけで棚になるので
非常に使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。