工具の通販モノタロウ 在庫限りセール コンプレッサー・空圧機器・ホース 入江工研 入江工研の コンプレッサー・空圧機器・ホース 入江工研の 真空機器 入江工研の 真空配管用継手 エルボ管 エルボ管 注文コード 13097379 注文コード 13097379 溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な90度エルボ配管です。 用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。 形状エルボ管 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VP6025【ワケあり】 商品状態 選択解除 ※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(Φmm) 選択解除 40 寸法B(Φmm) 選択解除 27.2 寸法C(Φmm) 選択解除 23 寸法D(mm) 選択解除 50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13097379 VP6025【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 40 27.2 23 50 オープン ¥7,998 ¥6,398 アウトレット ¥7,038 (税込) 当日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 真空機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リークバルブユニット 真空配管用 LVUシリーズ アズワン 税込¥7,368~ ¥6,698~ 真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK コンバム(旧:妙徳) 税込¥24,178~ ¥21,980~ 真空パッド PBO 2段じゃばら油溝付パッド パッド単体 PBOG コンバム(旧:妙徳) 税込¥1,318~ ¥1,198~ 真空パッド PDC リングパッド 固定式金具付 PCDM・PCDF・PCDJM・PCDJF コンバム(旧:妙徳) 税込¥9,458~ ¥8,598~ 真空パッド PF 平形パッド パッド単体 PFG PFG-1.5A-SE コンバム(旧:妙徳) 税込¥703 ¥639 バスケットへ 真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式回り止め金具付 NAPFOTH・NAPFOYH NAPFOTH-20-30-N コンバム(旧:妙徳) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式金具付 NAPFOTS・NAPFOYS NAPFOTS-20-6-N コンバム(旧:妙徳) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式金具付 NAPFOTS・NAPFOYS NAPFOTS-40-15-N コンバム(旧:妙徳) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 真空パッド PFO 油溝付パッド パッド単体 PFOG コンバム(旧:妙徳) 税込¥626~ ¥569~ 真空パッド PJ 2段じゃばらパッド バッファ式金具付 NAPJTS・NAPJYS NAPJTS-6-6-NE-O コンバム(旧:妙徳) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 真空パッド PJ 2段じゃばらパッド 跡付き防止用コア(PJG用コア) コンバム(旧:妙徳) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 真空パッド PK2 高耐久性パッド・平形タイプ パッド単体 PK2 コンバム(旧:妙徳) 税込¥1,318~ ¥1,198~ 真空パッド PK2B 高耐久性パッド・じゃばらタイプ 固定金具付 PK2B コンバム(旧:妙徳) 税込¥3,188~ ¥2,898~ 真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 パッド単体 PK2L コンバム(旧:妙徳) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 パッド単体 PK2L PK2L-60X20-T コンバム(旧:妙徳) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 固定金具付 PK2L-□-M・PK2L-□-G2F コンバム(旧:妙徳) 税込¥7,038~ ¥6,398~ 真空パッド PN 薄形パッド パッド単体 PNG コンバム(旧:妙徳) 税込¥1,099~ ¥999~ 真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド コンバム(旧:妙徳) 税込¥802~ ¥729~ 真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド PLG-20-SM コンバム(旧:妙徳) 税込¥901 ¥819 バスケットへ 真空パッド TN 止めねじ コンバム(旧:妙徳) 税込¥901~ ¥819~ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品