在庫限りセール


成形ベローズ MFP

成形ベローズ MFP ミラプロ 成形ベローズ MFP ミラプロ

両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。
真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。

用途真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。 仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9 圧力(内側)真空、(外側)大気 温度(℃)<250 板厚(mm)0.15 寿命10000回 材質(ベローズ)SUS316L 材質(パイプ)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※取り付け作業時にベローズの曲げ変形・ねじり変形等、
仕様外の変形を与えないようにご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B0(Φmm)
寸法B1(mm)
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40290959 MFP-040 58 Φ42.7 42.7 37.1
6,398
アウトレット
7,038 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。