在庫限りセール


VFフランジ

VFフランジ ミラプロ VFフランジ ミラプロ

真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。

材質SUS304 内容量1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法T(mm)
寸法t(mm)
寸法h(Φmm)
RoHS指令(10物質対応) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15911090 MCJ-1050【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 50A(Φ60.5) 120 62 100 10 3 4(箇所) 10 -
1,198
アウトレット
1,318 (税込)
当日出荷

返品不可
19659809 MCJ-1150【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 150A(Φ165.2) 235 166 210 12 5 8(箇所) 12 -
2,798
アウトレット
3,078 (税込)
当日出荷

返品不可
20084395 MCJ-1200【ワケあり】【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 200A(Φ216.3) 300 217 270 16 8 8(箇所) 15 -
13,980
アウトレット
15,378 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。