旋削用チップ WCMT
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状六角形80°
材質NX2525
トラスコ品番118-9352
種別ポジ
厚さ(mm)1.59
穴径(Φmm)2.3
切刃長さ(mm)2
内接円直径(Φmm)3.97
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
ノーズ半径r(mm)0.2
切削領域中切削
コーナー半径(mm)0.2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
内容量1箱(10個)