在庫限りセール


アクアドリルEX レギュラー

アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越) アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越) アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)

中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。

用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇 材質超硬 先端角(°)135 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング ねじれ角(°)30 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58137746 AQDEXR5.0 5 38 76 5
11,800
7,998
アウトレット
8,798 (税込)
当日出荷
58138044 AQDEXR8.0 8 48 90 8
15,400
11,880
アウトレット
13,068 (税込)
当日出荷
58138096 AQDEXR8.5 8.5 53 98 9
16,400
6,398
アウトレット
7,038 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。