在庫限りセール


リモコンスイッチ

リモコンスイッチ DAIKO(大光電機)
(1件のレビュー)

仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ 材質プラスチック 白 寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10 質量(kg)0.2 内容量1個
注意
※複数のリモコンユニットを用いて、多箇所の点灯はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65940403 DP-37270
15,000
6,998
アウトレット
7,698 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65940403
2020-05-01
用途:
台所のダウンライトのスイッチが食洗機の陰になってしまうのでリモコン化した。
建設業・工事業

接続には電気工事士の資格が必要。今のスイッチの配線をこのスイッチに付け替えるだけで切り替え修了、電源からの線と負荷側の線を間違えないことが肝要。間違えると動作しません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。