エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
電気機器用ビニル絶縁電線
(82件のレビュー)
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
RoHS指令(10物質対応)対応
規格/略称KIV
内容量1巻
汎用ケーブル の新着商品
商品レビュー
2026-07-23
- 用途:
- 電子回路製作
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 様
(教育・研究機関)
インバータ出力の伝送用の配線に利用しています。芯数が細くて多い物を探していましたがストア内では選択肢がが少なく、丁度良い物でした。
- 対象商品:
- 58755392
2024-12-02
- 用途:
- 走行充電器の接続に使用
走行充電器の電流50Aですので、こちらの配線を使用
赤黒の二本を購入して使用しましたが何も問題有りません
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 58755751
2024-08-04
- 用途:
- オルタネーターからバッテリー配線引き直しのため
ペイント サービス おおさわ 様
リン酸リチウムイオンバッテリーをdcーdc充電器を使いバッテリー充電をするに当たりオルタネーターを大容量オルタネーターに変え運用した所、配線容量が足りなくなり配線が異常に発熱し火災の危険性があったのでこちらの配線に交換しました。コスパの良い商品で購入して良かったです。被覆が硬いとのレビューがあり少し不安がありましたが普通に柔らかめでした。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 58755094
2023-12-14
- 用途:
- ヒーター用配線(常温区間に使用)
大電流配線適用すテストに購入。
電流容量というより接点からの熱対策という側面が大きいです。
電気的には5.5sqで十分ですが、接点からの熱により腐食が発生拡大しやすい状況に対し、
熱分散性を上げた場合の腐食の進行をどれだけ抑制できるかを試すためにチョイスしました。
長期の耐久性に有効な差異がみられれば、PE・V二重層被覆の対ガス浸透性ケーブルへ本格移行を検討します。
- 対象商品:
- 58754866
2023-12-16
- 用途:
- 盤組用
電線が軒並み受注停止になってしまい、盤を組むKIVが足りずこまっていたところ在庫があって急ぎ注文しました。いつも使っているのではないメーカーの品で、割高ですが、期日に間に合わないといけなかったので、助かりました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04