掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

電気機器用ビニル絶縁電線

電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
(15件のレビュー)

種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
商品状態
芯数(C)
導体外径(Φmm)
耐電圧(V/min)
定格電圧(V)
適合規格
全長(m)
許容電流(A)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
絶縁抵抗(MΩ/km)
導体公称断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32579872 KIV 1.25 SQ 黄 1巻 - 1 1.5 軟銅集合より線 60℃定格 非鉛ビニル 2000 600 <PS>E 60度傾斜試験合格 200 20 0.8 20 50/0.18 - (60℃)0.2 1.25 3.1 14.7
オープン
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
32579906 KIV 2 SQ 白 1巻 - 1 1.8 軟銅集合より線 60℃定格 非鉛ビニル 2000 600 <PS>E 60度傾斜試験合格 200 27 0.8 27 37/0.26 - (60℃)0.15 2 3.4 9.5
オープン
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
32579942 KIV 2 SQ 緑 1巻 - 1 1.8 軟銅集合より線 60℃定格 非鉛ビニル 2000 600 <PS>E 60度傾斜試験合格 200 27 0.8 27 37/0.26 - (60℃)0.15 2 3.4 9.5
オープン
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途:
制御盤内の配線
エムシステム 様 (製造業)

5.5SQは使用頻度が少ない為、10mで購入できるのがありがたい。
1巻(箱)だと場所も必要になるから。

2025-01-06
用途:
バッテリー電装
運輸・通信業

14~38sqでの使用が多いのですが、全体的に柔らかくしなやかで、配線の取り回し等とても作業性が高く、一度使うと他社製は考えられません。

1人が参考にしています
対象商品:
86828262
2022-12-24
用途:
GT3のバッテリー移設にしようしました
有限会社サイメックス 様

電圧降下なく良いと思います 22SQケーブルでアーシングも追加すると迫力です
メインケーブルはもう1サイズ上げると良いかもですが、ターミナルにあうサイズがありません

対象商品:
86827361
2021-12-26
用途:
太陽光発電 風力発電

劣化状況は不明だけど『数か月前購入で リピート購入』加工しやすい電流50Aなので購入設置致しました 電流がよく流れるので安心です。

1人が参考にしています
2020-12-05
用途:
車のサブバッテリー配線
トータルサービス 様 (建設業・工事業)

狭いところへの配線回しがあったがケーブルが柔らかく扱いやすかった。

対象商品:
86828007
2020-08-15
用途:
制御盤内配線
建設業・工事業

本件は満足です。他ケール類の短尺物豊富にしてください。

対象商品:
61009417
2018-10-31
用途:
走行充電システムに使用

この商品はとても作業性が良かった、赤色黒色がありプラスマイナスの区別がわかりやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
86828262
2017-10-04
用途:
100vインバーター取り付けのため、バッテリー直に使用
運輸・通信業

コストパフォーマンスもいいですし、柔らかくて、扱いやすいコードです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04