掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

メートルグラス

メートルグラス サンプラテック メートルグラス サンプラテック メートルグラス サンプラテック
(20件のレビュー)

安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49036285 6505 20 418-2367 TPX 111 16
350
349
384 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-31
用途:
農業で液肥等液剤の希釈液を作る時
自動車・二輪車・自転車関連業

今までスポイドを使用していましたが、吸い込む量の加減が難しく、またスポイドを液剤の瓶の奥に差し込むと目盛りが見えなくなる問題がありました。
メートルグラスは口が広いため原液を瓶から入れやすく、また目盛りも見易く特に液量が少ない時は目盛りの幅が大きいため容量を正確に測定できるメリットがあります。

対象商品:
49036267
2026-04-08
用途:
フローラルウォーターやアロマを測ってます。
Aroma&Herb air 様 (卸売・小売業)

プラスチックなので、持ち運びや洗う際にも
気を使わずとても良いです。
目盛もしっかり見やすく、重宝してます。

2026-01-21
用途:
液肥の計量

透明度は低いですが、透明タイプに比べて割れにくく、劣化も遅いです。半透明でも液面は良く見えるので、私の用途では計量にあまり影響はありません。

2026-04-07
用途:
農薬を量る
製造業

小さいですがメモリが確認しやすかったです。かさばらないのでいいですね。

2025-12-08
用途:
農薬の散布時希釈するために利用している
大嶋太陽光発電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

薬品の影響がないか心配、また、表面が変色したり割れたりしないか心配。
注意書きが分かればメモで記載添付てほしい。

対象商品:
49036267
2025-05-02
用途:
農薬希釈用
その他業種

鉢物の植物が多いので、希釈用農薬用途に購入しました。文字も赤くペイントされているので老眼でも見やすく使い勝手良い。

2025-05-05
用途:
燃料添加剤の小分け
MFD 様

100mlのものを探していて最安だったので購入。
特に問題はないが透明の製品ならより良かったと思います。
耐久性が分からないので星は4つとしました。

対象商品:
49036267
2023-11-29
用途:
農薬の計量
農・林・水産業

少量の農薬を計量するときに使います。
育苗時の農薬は少量しか使わないので1ミリリットル単位の計量器はとても重宝します。
細長い器なのでメモリの間隔が広くて計りやすいです。
台座が取り外し出来るようになってますが、外れなくても特に不便はないかなあと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07