エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260964 |
|||
作業用PVCチェア 昇降機能付き
(42件のレビュー)座面上下昇降機構付き。
座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
色ブラック
種類作業用イス
背もたれなし
座幅(mm)385
座奥行(mm)385
素材レザー
内容量1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(0.8MB)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面が薄いので。事務所作業やパソコン作業といった長時間座って行う現場には向きません。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
椅子 の新着商品
商品レビュー
2025-11-14
- 用途:
- 作業台と事務机との往復
建設業・工事業
狭い工場だけど床の状態が良い。
間1.5m程度を挟んで事務机と作業台が設置されている。
この間を座ったまま滑るように移動、この椅子はキャスターが軽快だ。(床はモルタル仕上げ)
背もたれなんて必要なく、工場には「こういうのでいいんだよ!」って感じで他の人も喜んでいる。
2人が参考にしています
2026-02-04
- 用途:
- 金槌仕事の作業用椅子
有限会社辰野製作所 様
(製造業)
複数の社員が同じ場所で作業を行っているが、各自が好みの高さに調節できるので、好評である。組み立てもとても簡単だった。
2026-02-04
- 用途:
- 終日座りっぱなしの仕事で
組み立てた感じも簡単で良かったのですが、あとは耐久性の問題だと思っています。月日が経たないと分からない事ですね。
2025-03-24
- 用途:
- ラボで使用しています
座り心地がよく、車輪の動作もスムーズで、重宝しています。
2024-10-12
- 用途:
- PCデスクの対応用
株式会社ラフィーネ 様
(製造業)
以前 他社で似たようなチェアを倍の値段で購入して モノタロウさんの
カタログから見つけ値段判断でトライしました
まったく問題なく使えて満足しています
しいて希望言うなら丸椅子部分が厚みがあればと思いました
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- キャスターのみの取扱いはございますか。
- 回答:
- 取り扱いはございません。
2024-04-10
- 質問:
- 座面の厚さと中央の柱の太さ(最大直径)について教えて下さい。
- 回答:
- 座面の厚さ:約50mm
中央の柱の最大直径:約73mm です。
2024-04-10