※ページ表示の不具合により、セール終了日を4/30(木)から5/1(金)に変更しました。
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261041 |
|||
ワイドストッカー
家の中や玄関、ベランダ、軒下、倉庫などでの多目的収納に便利なストッカーです。
ガーデニング用品、防災用品、食品ストックなどの収納におすすめです。
ポリタンクも収納できます。
店頭で積み重ねることが出来ます。(使用する場合は、製品を上に重ねて使用しないでください。)
質量(kg)23.9
材質(本体)ポリプロピレン
内容量(L)62
材質(フタ)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)605
外寸法・高さ(mm)445
外寸法・奥行(mm)465
有効内寸法・奥行(mm)375
有効内寸法・高さ(mm)320(本体)/415(フタ取付時)
有効内寸法・幅(mm)525
内容量1箱(5台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。