空調ウェア特集


ファン・バッテリーフルセット

ファン・バッテリーフルセット クロダルマ

36V、最大風量150L/Sが実現しました。、業界薄型ファンで防水キャップ付きで流水丸洗いが可能になりました。、さらにType-C搭載の急速充電になりました。

セット内容ファン、バッテリー ブラック 出力36V、28V、21V、16V(4段階) 定格容量DC18V/5000mAh/90Wh 風量150L/S(36V)、115L/S(28V)、85L/S(21V)、60L/S(16V) 充電時間約5時間 連続動作時間約9時間(36V※1)約5時間(28V)約11時間(21V)約20時間(16V) 内容量1セット
注意
※1:36V使用時、0.5時間経過後自動的に21V(8.5時間)に変わります。使用環境により、稼働時間が異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73493257 KS-300
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。