エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261200 |
|||
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
(1件のレビュー)ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
内容量1セット
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
空調配管工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 09171617
2013-12-27
- 用途:
- 冷凍・空調機器の運転圧力、冷媒封入、回収などに使用
このメーカー品は、圧力計のカバーが多少の衝撃をあたえるだけで外れるので、扱いには丁寧する必要があります。回りのゴムで囲いして使っているが、機能的には良いです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、誠にありがとうございます。