空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

圧力計用ジョイント

圧力計用ジョイント イチネンTASCO 圧力計用ジョイント イチネンTASCO 圧力計用ジョイント イチネンTASCO 圧力計用ジョイント イチネンTASCO 圧力計用ジョイント イチネンTASCO 圧力計用ジョイント イチネンTASCO 圧力計用ジョイント イチネンTASCO 圧力計用ジョイント イチネンTASCO
(13件のレビュー)

材質黄銅製 最高使用圧力(MPa)50 耐圧(MPa)75 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38648136 TA271CA-22 G1/4"メス×R1/4"オス
2,340
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
38648145 TA271CA-23 G1/4"メス×R3/8"オス
2,340
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
38648154 TA271CA-24 G1/4"メス×R1/2"オス
2,340
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
38648163 TA271CA-32 G3/8"メス×R1/4"オス
2,340
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
38648172 TA271CA-33 G3/8"メス×R3/8"オス
2,340
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
38648181 TA271CA-34 G3/8"メス×R1/2"オス
2,340
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
38648215 TA271CE-12 NPT1/8"メス×R1/4"オス
2,080
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
38648233 TA271CJ-22 フレア1/4"メス×R1/4"オス
2,130
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
38648242 TA271CJ-23 フレア1/4"メス×R3/8"オス
2,130
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38648163
2023-09-01
用途:
一般連成計と真空系の接続に使います。
サイエンスラボ鈴木 様 (製造業)

TOYOの一般連成計とKFフランジで作る真空系との接続に変換継手として使用します。

4人が参考にしています
対象商品:
38648181
2022-06-08
用途:
水圧測定用
有限会社鶴丸機工商会 様

普通に使用できました。価格がもっとお安ければいいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
38648233
2019-06-22
用途:
エアーコンプレッサー 圧力計

鷺宮製圧力スイッチのコネクター変換になかなかこのサイズ(フレア1/4からR1/4)がないので助かりましたが、価格が少し高かった。

7人が参考にしています
対象商品:
38648145
2020-04-27
用途:
油圧機器
農・林・水産業

値段の以上の品質でした。また次回も購入させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
38648172
2019-04-02
用途:
圧力計の交換
医療・福祉・介護関連業

銅パッキン付属で,取扱いが簡単、密閉性も良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
38648145
2018-06-22
用途:
真空計の口金に取り付け
株式会社城山 様

外観の出来栄えが良く満足しています。エアー漏れもなくお勧め品ですね。

対象商品:
38648233
2019-02-09
用途:
接続の変換
電気・ガス・熱供給・水道業

購入した後に気が付きましたが、アソーのフレアコネクタでも、ネジを合わせれば良かった。フレア1/4"はUNF7/16X20のように。
この値段は、高価だと思います。

対象商品:
38648136
2016-10-15
用途:
流体実験
その他業種

送られてきたもののサイズが異なっていました。
ただその後の返品の対応が早かったので、評価は普通とさせていただきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。