空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

断熱シート

断熱シート フソー化成 断熱シート フソー化成
(4件のレビュー)

配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。

ホワイト 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18381152 DS-2L 1箱(50巻) 2m
オープン
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
18381168 DS-20L 1箱(10巻) 20m
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-20
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

配管接続部の結露防止の為付属断熱材の上に巻いて使用する
このままでは使用しにくいので、手が空いた際小巻にして使用

対象商品:
18381168
2025-12-15
用途:
エアコン隠蔽配管
卸売・小売業

エアコン取り付け工事の隠蔽配管に使用しました。幅も厚みも、ちょうど良かった。

2026-07-07
用途:
エアコン工事
有限会社 中村電気商会 様

何年も同じ商品を使用している、カットして丸めて使用

対象商品:
18381168
2020-08-23
用途:
エアコン取り付けの時左出しの場合。
良品生活館 様 (卸売・小売業)

エアコンの配管左出しの場合配管の結露防止のためにまきますが、いつも思うのが1メートル用とか、2メートル用とか、あらかじめ切ってあれば、良いのにと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。