夏季季節商品特集


テラス窓用パネル

テラス窓用パネル ナカトミ テラス窓用パネル ナカトミ テラス窓用パネル ナカトミ テラス窓用パネル ナカトミ テラス窓用パネル ナカトミ

テラス窓用パネルを使用すると135~240cmまでの窓高さに対応可能です。
適応機種:MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N
付属品:テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4
窓高さ135~190cmまでの場合、窓パネルA・B使用/191~240cmまでの場合、窓パネルA・B・Cを使用
取り付けには標準付属品のレール用アタッチメント×2、ネジ×4 が必要です
はずれ防止のため、パネル2枚使用時は14cm以上、パネル3枚使用時は26cm以上のパネル同士を重ね合わせてください

用途移動式エアコンの窓枠、専用窓枠取り付けパネルとして。エアコン窓パネル テラス窓用枠 テラス窓用パネル テラス窓取付枠 スポットクーラー スポットエアコン クーラー ウインドクーラー ウインド ウィンド ルームエアコン 窓用ルームエアコン 付属品テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4 適合機種MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N 材質樹脂 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.1×2×135-240 内容量1個
注意
※本商品に移動式エアコン本体は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14574458 WP-240
オープン
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。