※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。
詳細はこちら
移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付き
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能
ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます
冷風モード:16-32度設定可能
除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します
送風モード:風量3段階調整可能
便利な入/切タイマー(1時間から24時間)
キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き
付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1
種別床置き
質量(kg)28
電源AC100V(50/60Hz)
幅(cm)41.5
首振なし
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)880/1010
騒音値(dB)55/56
本体寸法(mm)奥行345
本体寸法(mm)高さ710
保証期間1年間
使用環境温度(℃)16~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
風量調整3段階
高さ(cm)71
電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2
ドレン方式ノンドレン
送風口数1
冷媒R410A
冷媒封入量(g)365
コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)
除湿能力(L/日)約27/34
奥行き(cm)34.5
排熱ダクト有無あり
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |