夏季季節商品特集


工業扇 スタンドタイプ

工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ
(5件のレビュー)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。
ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。

羽根枚数4 材質(羽根)ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz共用) ハネ径(cm)45 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430 電源コード(m)約1.8 風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階 アズワン品番64-8929-20 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55670116 KF-431S
オープン
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55670116
2026-07-26
用途:
集会時
Noguchi企画 様 (サービス業)

屋外、屋内の両方で使用したが、予想以上に涼しくとてもいい買い物をしました!

2025-08-29
用途:
コンビの入口ドア付近
セブンイレブン加古川福留店 様 (卸売・小売業)

いい感じ、風力も強く値段からみてお買い得商品。
次回も買いたい。

対象商品:
55670116
2021-06-11
用途:
作業者への送風
製造業

低価格ですが全く問題なく使用できました。
次も購入したいと思います。

2020-06-29
用途:
屋内の塗装作業
その他業種

おばちゃんの私でも組み立てが簡単でした。閉鎖空間で風量は強設定で10メートル先まで充分にとどいています。

3人が参考にしています
対象商品:
55670116
2019-07-31
用途:
クールなケーキの詰物を手助けします
ケーキデザイア 様 (飲食業)

商品に満足しています。製品は良質です。 変更はありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03