夏季季節商品特集


工業扇 壁掛けタイプ

工業扇 壁掛けタイプ アイリスオーヤマ 工業扇 壁掛けタイプ アイリスオーヤマ 工業扇 壁掛けタイプ アイリスオーヤマ 工業扇 壁掛けタイプ アイリスオーヤマ 工業扇 壁掛けタイプ アイリスオーヤマ 工業扇 壁掛けタイプ アイリスオーヤマ
(7件のレビュー)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。

羽根寸法(cm)45 羽根枚数4枚 電源(V)AC100(50/60Hz共用) モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整(手動)4段階 左右首振 上下角度調整 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55670134 KF-431W
オープン
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途:
作業場の冷房効果アップに
カネナカ食品工業株式会社 様

作業場に熱溜まりが発生し、冷房効果が悪かったのが改善出来ました。狙い通りの商品が届きとても喜んでいます。翌日には届き、モノタローさんに感謝です。

1人が参考にしています
対象商品:
55670134
2020-09-10
用途:
工場作業時
製造業

風力は以前のものよりアップした感じがあります。
首振りの角度領域がもう少しだけ広がって言えればよかったと感じています。

対象商品:
55670134
2020-05-26
用途:
ビニールハウスの空気循環
製造業

ビニールハウスの空気循環に使用しています。狭い箇所に取付る為、この扇風機を選びました。
とても満足しています。しかし、上下可動部が硬く
調整時に壊れるのではないかと不安です。

1人が参考にしています
対象商品:
55670134
2019-08-09
用途:
狭い場所でのメンテナンス時
製造業

今までは脚付きの工場用扇風機を置いていましたが、場所が狭かったり、脚が邪魔であったり、工場内の他の場所に持ち逃げされたりしたため、取付出来るこの扇風機は風量もあり邪魔にもならず現場の人には高評価です。切り替え紐がもう少し長めの方が良いかなーと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
55670134
2019-08-30
用途:
お店に付けました。
サービス業

チョット音は大きいですが、風は強くていいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55670134
2017-10-06
用途:
商品の乾燥
有限会社 特急舎 様

値段の割りにはしっかりしたものでした。
だだ、取り付けようのネジも付けて欲しかった。
風量も十分です

1人が参考にしています
対象商品:
55670134
2017-06-08
用途:
現場作業者 熱中症対策
個人のお客様

思った以上に風が届くので 現場から好評ですがベースが小さく 取り付け場所を選ぶ必要がありました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。