125cmビッグファン
(1件のレビュー)サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。
取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。
大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
仕様PL保険:加入
質量(kg)約51.5
材質(本体)スチール
周波数(Hz)50/60
電流(A)5.83/8.92
電源(V)単相100
消費電力(W)574/891
本体寸法(mm)1390×525×1320
羽根枚数4枚
モーター全閉式
風量(m3/min)1530/1698
対応安全ネット:NET-125、ハネ:IF12-4AQ
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)574/891
騒音値(dB)73/77
機能アース線(ワニ口クリップ)付き
風速(m/min)179/206
保証期間1年
キャスター数2個
材質(羽根)アルミ
使用期間5年(設計上の標準)
羽根径(Φmm)1250
標準消費電力料金(50Hz)17.8円/h
サーマルプロテクター○
標準消費電力料金(60Hz)27.6円/h
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
冷房用品 の新着商品
商品レビュー
2026-08-06
- 用途:
- 倉庫
2年目で羽が割れました。カバーのねじがインチだったので気軽に交換できなくて困りました。M6ではダメなのでしょうか?改善に期待します。