45cmアルミフロア工場扇
(1件のレビュー)45cmアルミ羽根のフロア工場扇。
サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)
3段階の風量調節でお好みの風を。
首振り操作が可能です。
質量(kg)6
色シルバー
消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)
定格電流(A)強 0.83/0.90
羽根枚数4
電源コード(m)2.4
風量3段階
最大風速(m/min)強 241/261
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×31×71
風量(m/min)強 145/149
首折れ4段階
首振り左右自動
羽根寸法(cm)45
内容量1台
冷房用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 70769338
2026-07-24
- 用途:
- 庭での作業や、作業場内の仕事に使います。
農・林・水産業
今年特に猛暑日が続き早く届いて欲しかったですが、他の同じ注文は3日で届きましたが、一番早く欲しかったこの品は10日近く経ち届きました。それでマイナスにしようと思いましたが、アルミの羽と、パイプなので軽くてモーターが大きいので少し重いですが、風の三段階で、中の風でも相当強いので良いです。車に乗せて持ち運びにもトランクに入れ易くて良かったです。