45cmフロア工場扇
45cm羽根のフロア工場扇。
サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)
3段階の風量調節でお好みの風を。
首振り操作が可能です。
質量(kg)5.5
色グレー
消費電力(W)86/108
定格電流(A)強 0.92/1.11
羽根枚数4
電源コード(m)2.4
風量3段階
最大風速(m/min)強 263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71
風量(m/min)強 145/149
首折れ4段階
首振り左右自動
羽根寸法(cm)45
内容量1台