夏季季節商品特集


サラテクト 無香料

サラテクト 無香料 アース製薬 サラテクト 無香料 アース製薬 サラテクト 無香料 アース製薬
(17件のレビュー)

●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。
・独自の虫よけロングキープ処方
・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい
・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる
・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
●お肌の虫よけ
●シューっとラクちんベタつきにくい
●無香料
・Act For ECO・植物由来原料使用

用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分 種別スプレー 区分防除用医薬部外品 シリーズサラテクト 香り無香料 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名サラテクトAy1
注意
【相談すること】
※目に入ったり、飲んだり、なめたり、吸い込んだりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらない。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流す。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にエタノールとディートが含まれていることを医師に告げて診療を受ける。
【その他の注意】
※定められた用法・用量を守る。
※漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用する。
※目の周囲や粘膜、傷口にはスプレーしない。
※噴射気体を直接吸入しない。
※同じ皮膚面に続けて3秒以上スプレーしない。
※変色のおそれがあるので、アクセサリーや腕時計等のプラスチック製品、ストッキング等のポリウレタン配合衣類にはかけない。色の濃い衣類は、白くなる場合があるので注意する。
※装飾したネイルに直接かけない。
※肌にかぶれなどの異常が生じた場合は、使用を中止する。
※ヤマビルの忌避を目的として使用する場合には、さらに以下のことに注意する。
ヤマビルの吸血を防ぐには、履物や衣類等で肌を露出しないようにすることが重要である。
本品だけに頼り、安易に露出面を増やすことは避ける。
スプレーした直後の履物や衣類に火気を近づけない。
【保管及び取扱い上の注意】
※直射日光(車の中等)や火気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管する。
※缶のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所には置かない。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40148141 4901080168313 1本(200mL) 蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル 818-5007 200mL 53×174×53
オープン
689
758 (税込)
当日出荷
16526938 4901080186317 1本(400mL) 蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル 818-5010 400mL 66×205×66
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-09
用途:
山奥での屋外作業
建設業・工事業

ヒル・ダニの潜む屋外作業で使用しました。
複数人で使うため、大きいサイズだと助かります。

2026-07-10
用途:
草刈りの時に
有限会社松尾製作所 様 (建設業・工事業)

べた付かず、ヒンヤリするので大変気持ち良いです。液体の虫除けスプレーより 値段は高いですが こちらが良いです。

2025-09-27
用途:
春~秋の屋外作業や布団のダニ除けに。
くろしお文化舎 様

サラテクトは長く使ってきたが、スーパーで売っている少容量ではすぐに使い切ってしまい不便なので400mlサイズを常用して満足しています。
布団のダニにも長らく悩まされてきましたが、布団に噴霧して寝るとウソのように治まったので感激しています。
身体に使うとき噴射力が強いので、しっかり薬剤が付着するのか心配なのが弱点かもしれませんが、大きなサイズでは必要な圧力なんでしょう。

対象商品:
16526938
2023-06-16
用途:
農作業
農・林・水産業

農作業前に使うと、虫刺されが激減する。今回サイズを大きくして購入
これで夏を乗り切ろう。

2人が参考にしています
対象商品:
16526938
2023-06-28
用途:
雑草の多い場所での使用!
有限会社武田住建 様

毎年サラテクト!愛用してます 
とても満足 容量の多いタイプは市販では見かけない為とてもうれしいです

対象商品:
40148141
2022-06-22
用途:
草刈りなどの農作業
その他業種

田んぼや畑に出る前にサッとひとかけするだけで虫に刺されずにすむのでとても助かります。

対象商品:
16526938
2022-05-23
用途:
農作業時
藤田商店 様 (農・林・水産業)

新潟県の中山間部で稲作をしてます、春から晩秋まで血を吸うブトに悩まされます。 
結構な量を使うので大容量で助かってますが、もう少し持続効果が長いとありがたい。

対象商品:
40148141
2020-09-07
用途:
安全衛生対策
製造業

外気が入ってくる倉庫対応者用に購入しました。個別に虫さされ対策ができるので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。