夏季季節商品特集


アースノーマット 蚊とり黒ブタ 180日セット

アースノーマット 蚊とり黒ブタ 180日セット アース製薬 アースノーマット 蚊とり黒ブタ 180日セット アース製薬 アースノーマット 蚊とり黒ブタ 180日セット アース製薬 アースノーマット 蚊とり黒ブタ 180日セット アース製薬 アースノーマット 蚊とり黒ブタ 180日セット アース製薬 アースノーマット 蚊とり黒ブタ 180日セット アース製薬 アースノーマット 蚊とり黒ブタ 180日セット アース製薬 アースノーマット 蚊とり黒ブタ 180日セット アース製薬

光るしっぽ型スイッチがキュートなかわいい蚊とりブタ型ノーマット。ノーマットの使いやすさと安心感はそのままで、夏にぴったりのデザインです。
器具1個と、1日12時間使用で180日効果が続く、目・はな・のどに刺激の少ない低刺激・無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセットです。
【アースノーマットはここがスゴイ!】
しっかり蚊を駆除:すみずみにまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。
窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。
省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。
侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。
ムダがない:使いたい時だけスイッチON!薬剤を使いすぎるムダがありません。
アースノーマットのボトルであれば、どの種類でもご使用いただける器具です。(アースノーマットは、アース製薬が独自に開発した駆除システムです。)

用途
(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。
(2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。
(3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。
(4)ボトルを取り替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。
成分流動パラフィン セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×89×91 使用の目安4.5畳~12畳に1個 香り無香料 有効成分メトフルトリン445.5mg/本 適合害虫蚊成虫 使用場所4.5畳~12畳の部屋 使用期間180日 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名アースノーマット CS6(無香料) 内容量1セット
注意
※家庭用100Vの電源で使用してください。
※器具に針金やピンなどを差し込まないでください。また、ぬれた手で器具に触れないでください。
※器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となるので、絶対にしないでください。
※コードを無理に引っぱったり、コードを持って器具を運んだりしないでください。
※器具の汚れは、電源を切ってから乾いた布などでふき取ってください。水・洗剤・クリーナーなどは使用しないでください。
※器具の汚れやほこりをふき取って、ポリ袋などに入れて保管してください。
※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。
※アースノーマットボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、アースノーマットボトル以外は使用しないでください。
※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。
※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。
※せまい部屋で使用するときは、時々注意して部屋の換気をしてください。
※器具の上部は熱くなるので、さわらないでください。
※子供の手の届かないところに置いてください。
※直射日光のあたるところなど、高温になるところには置かないでください。
※直射日光を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管すること。
※3ヵ月から4ヵ月以上の長期にわたって使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管すること。残った液は、翌年も引き続き使用できます。
※電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21445560 4901080057617
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。