園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

デジタル散水タイマー

デジタル散水タイマー モノタロウ デジタル散水タイマー モノタロウ デジタル散水タイマー モノタロウ デジタル散水タイマー モノタロウ デジタル散水タイマー モノタロウ
(61件のレビュー)

簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。

用途散水時の時間設定用に。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g)317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100 使用電池単3形乾電池2個(別売) 適合蛇口外径(Φmm)14~18 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (3.8MB)
注意
※※12/24時間表示の切替は決定ボタンを10秒以上長押ししてください。※※
※用途以外での使用はお止めください。
※水以外の使用はしないでください。
※ご使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
※直射日光の当たる場所、また水が凍る場所では保管しないでください。(5度以上の環境でご使用ください。氷点下になる場合は凍結による破損が考えられるので、水抜きの必要があります。)
※使用する水温は5℃~40℃を推奨します。
※本体は防滴構造となっています。大量の水が本体に直接かからない状況(軒下等)でのご使用を推奨します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49988707 -
4,498
4,948 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49988707
2026-07-09
用途:
家庭菜園の散水
MZ+KRAFT 様

仕事が終わって水やりを1時間以上毎日毎日やっていて嫌気が差していた。年々気温が上がり晴れが続くとカラッカラになるので2時間近く水やりしているときもあった。それでも芯から湿ってる感じではなかった。

丁度セールで10%引きだったので試しで買ってみた。これと4分岐のヘッダー、モノタロウブランドの散水ホースを4本買ってみた。結論もっと早く買えば良かった。

朝が苦手なので毎朝5時から90分間通水の設定で使っている。雨が続く時は手動でタイマーオフにしている。

1点おかしな点が、毎日動作させたい場合「1日おき」に設定しないといけないのがモヤモヤ。…12時間→1日おき→2日おき…なので毎日=1日おき、らしい
「1日おき」ってそうじゃなくて間に1日の空白が入るのを1日おきって言うんじゃないの?自分がおかしいのかな?(笑)

ま、表示は変だけど希望の動作はしているのでヨシとしよう。今年で2シーズン目だがちゃんと動いている。追加でヘッダーとホースも買って、ヘッダー*2個、散水ホース10m*6本繋いでるが問題なく使えている。秋~春の使わない期間は電池を抜いて保管している。

2026-07-28
用途:
庭の果物への散水ようです。
有限会社 津守 様

P/Bブランドの比較的安価な散水用タイマーです。電池で動きますが、電池は付属していません。(購入が必要です)
セットの仕方や調整などは非常に容易で、妻がセット内容をころころと気に入るまで変更して使っています。野菜などの栽培と料理は妻のテリトリーですから、思い存分自分流の設定で おいしい野菜を育ててくれれば 何の問題もありません。食べるのは任せてください。

対象商品:
49988707
2026-06-11
用途:
プランターの水やり

機能も満載ですし乾電池駆動で時計も狂わずしっかり動いてくれています。パネルやボタンを守るカバーが上から下に開くタイプですが、雨水がパネルやボタンに入りそうな作りなのが少し残念です。しかしトータルで値段も考慮すればかなりいい商品です。大満足です。

2人が参考にしています
2026-02-22
用途:
ビニールハウス 灌水
その他業種

内部で水漏れ発生しました。
どうも凍結で内部破損みたいです。
塩ビパイプは大丈夫でもこれは耐えられないようですね
安いのでまた購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
49988707
2026-02-21
用途:
椎茸栽培の散水
その他業種

安価かつ機能性のある商品であり、手軽に扱えるのが良い

2025-06-22
用途:
プランター灌漑システムの給水制御
卸売・小売業

複数日の旅行がプランター菜園の水やりで出来ませんでしたが、これで安心して旅行が可能となりました。

3人が参考にしています
2025-09-18
用途:
畑の野菜の水やりに
その他業種

仕事等で数日間水やりができない場合があるので購入。
手間が省けて便利

2人が参考にしています
2025-09-01
用途:
学校花壇の水やり
教育・研究機関

学校の中には大きなバラ園があり、今夏の酷暑時での作業がとても楽になったので、とても満足しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
開放された状態で電池が切れてしまった場合、放水されたままになってしまうのでしょうか。
回答:
使用中に電池がなくなった場合、自動で弁が閉まります。
放水され続ける事はございません。
7人が参考にしています
2024-03-19
質問:
ワンタッチカプラーの水道ホースに取り付けたいのですが、可能でしょうか。
回答:
水道の蛇口に取り付けた後のホースとの接続であれば、ワンタッチコネクターでの接続が可能です。
5人が参考にしています
2024-03-19
質問:
タンクに取り付けて使用する事は不可でしょうか。
回答:
水道の蛇口に取り付けてご使用頂く商品の為、不可になります。
2人が参考にしています
2024-03-19