園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

ガーデンスプレー

ガーデンスプレー モノタロウ ガーデンスプレー モノタロウ ガーデンスプレー モノタロウ ガーデンスプレー モノタロウ ガーデンスプレー モノタロウ ガーデンスプレー モノタロウ ガーデンスプレー モノタロウ ガーデンスプレー モノタロウ
(375件のレビュー)

手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。

用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※濃度の高い薬剤、強酸性・強アルカリ性の薬剤は噴霧器を傷め、タンクの劣化の原因になりますので入れないでください。
※薬剤を使用される場合、別の容器で十分に溶かしてからタンクに入れてください。
※ご使用後はタンク内の水や薬液を抜き、十分に洗い流し乾かしてから保管してください。
※直射日光を避けて保管してください。
※容器を計量目的として使用しないでください。
※樹脂製容器なので落下の衝撃に弱いので落とさないよう注意ください。
※ポンプのキャップをはずす際や、保管する場合にはタンク内の残圧が無いように必ず確認してください。
※タンクの中に生産時の検品の際に使用した水分が残っている場合がございます。
※パイプにはガラス繊維素材を使用しているため、お手入れの際などには必ず手袋を着用してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61084372 4L 4 約500 約1.07 約360
1,398
1,538 (税込)
欠品中

1年間返品保証
61084388 5L 5 約500 約1.13 約390
1,798
1,978 (税込)
欠品中

1年間返品保証
61084397 7L 7 約575 約1.33 約460
2,198
2,418 (税込)
欠品中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 375
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-08
用途:
除草剤散布
有限会社亀井モーターサービス 様

パッキン類が傷んできたのでリピート買いです。
工場周りのちょっとした除草剤散布に丁度良い大きさです。
布ベルトが紫外線劣化しやすいので百円ショップの布ベルトで何度か交換して使用していました。
ノズルのパイプがもっと長く出来ればさらに便利だと思います。
フラットノズルとノズルパイプ部分のスペアのゴムパッキンも付いています。

2026-07-04
用途:
広い空き地での除草剤散布

モノタロウブランドの液体除草剤(4L)の散布に購入。大変満足している。
除草剤の容器の口はジョウロ状になっていて、そのまま散布できるが、どうしても多く出てしまうし、ピンポイントの散布は難しい。
しかし、この噴霧器を使えば、大変効率的に広範囲に均一に散布できるだけでなく、ピンポイントに狙った草や少し離れた草にもかけることもできる。
つくりも良くてコスパ抜群。ただ、空気圧は早く低下するので、4L 全て散布し終わるには何度も空気を入れる必要はある。

2026-06-25
用途:
除草剤散布
農・林・水産業

シンプルな構造で、長く故障もなく丈夫です。
値段も安くコスパも良好です。
今回、農薬散布用に追加購入しました。
散布用のロッドがもう少し長いとさらに便利です。長めのロッドを別売してほしい。

2026-05-25
用途:
除草剤の散布
運輸・通信業

値段が安かったので購入して除草剤の散布に使用してます。よほどの広範囲でなければ十分な性能ではないかと思います。使いにくいと感じるのは肩掛け?手持ち?ベルトがちょっと中途半端に感じるぐらいで。4Lの量もちょうど良い感じで使いやすかったので追加で1つ購入しました。

対象商品:
61084388
2026-07-03
用途:
除草剤の散布
その他業種

ガーデンスプレー自体には何の不満もないが、灰色の肩掛け用のヒモが直ぐに切れた。以前の黒のヒモは切れるようなことはなかった。以前のヒモに戻してもらいたい。

2026-06-01
用途:
デッキの下の届かない場所の除草に
サービス業

初めてこういったものを使うので、最初は価格が安いものからにしようとこちらを選びました。意外にも簡単に使えて、便利ですね。使い続けられそうです。

対象商品:
61084388
2026-05-17
用途:
除草剤散布
自動車・二輪車・自転車関連業

除草剤散布のため購入したが畳一畳くらいの噴霧ですぐにポンプアップしないと圧力が出ない
コスパだけであり噴霧器としては5Lを購入したが強くいうと使い物にはならない
お庭の生垣の消毒くらいの使用がいいかもしれないです

1人が参考にしています
2026-03-19
用途:
観葉植物の葉水
サービス業

ハンドルに丸みがあり、加圧時に力を入れても手が痛くないです。
霧も細かく、コスパの良い製品だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 12
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
温水は噴射可能でしょうか。
回答:
温水は噴射できません。
1人が参考にしています
2024-10-31
質問:
アルカリ性の洗剤は使用できるでしょうか。
回答:
使用できません。
2024-10-31
質問:
ノズルのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
4人が参考にしています
2024-10-31
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
1人が参考にしています
2023-03-09
すべてのFAQを表示する